NIESSEN - PULSADOR TENTON, 8 CANALES, BL MATE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SB/U8.0.1-884
Ref.Sonepar
1057396
EAN
4011395299067
KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CKA006330A0072 concretamente, se trata de un/a sensor de conexión de bus. Sus características son: Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Tratamiento de superficie: Barnizado, Calidad del material: Termoplástico, Material: Plástico, Grado de protección (IP): IP20, Ejecución de la superficie: Mate, Sistema de bus KNX, Con conexión bus, Con protección contra robo/desmontaje, Número RAL (similar): 9016, Con campo de etiquetado, Con pantalla LED, Número de puntos de activación: 8. Color: studio white matt Fabricado en Alemania.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


