NIESSEN - Pulsador Tenton 8 canales blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SB-F-8.0.1-84
Ref.Sonepar
1234046
EAN
8499217868053
Pulsador Tentón 8 canales blanco. Sencillamente inteligente. ABB-free@home® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CKA006220A0862 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Sensor de conexión de bus. Sus características técnicas son: Grado de protección (IP): IP20. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Con pantalla. Número de puntos de actuación: 8. Con protección contra robo/desmontaje. Color: Blanco. Radiofrecuencia bidireccional. Otros sistemas de bus: Otros. Con controlador de temperatura ambiente. Con sensor de infrarrojos. Número RAL (similar): 9016. Color: Blanco estudio. Calidad del material: Termoplástico. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 30.7 mm. Acabado de superficie: Brillante. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Transparente.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


