NIESSEN - Pulsador tirador/botón señal

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Funcionamiento - Cable tractor

  • Construcción - Otros

  • Apto para - Llamada

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8283.2 BA

Ref.Sonepar

133507

EAN

8427238053554

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Funcionamiento:

Cable tractor

Construcción:

Otros

Apto para:

Llamada

Color:

Otros

Pulsador de color:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Adecuado para conexión de bus:

Ninguno

Función de botón:

Activar la llamada

Con conexión para:

Otros

Pulsador de tirador y botón de señal dotado de unos valores con respecto a la tensión de funcionamiento de 9,5-28V AC y 9,5-35V DC, una corriente nominal de 20mA AC y 10mA DC, un grado de protección IP20 frente a agentes externos y una temperatura de funcionamiento que abarca desde los 5°C hasta los 40°C. Este pulsador permite activar y cancelar mensajes de alarma. Dispone de un LED que se enciende al activar una alarma. Dispone, además, de una cuerda de 2,5 m de largo para aquellos casos en los que resulte imposible pulsar el botón, por ejemplo, para instalarlo en un baño para discapacitados.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN