NIESSEN - Pulsador tirador Serie de lujo - 8148
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Interruptor de cable
Método de funcionamiento - Pulsador
Tipo de carga - Carga resistiva
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8148
Ref.Sonepar
11524
EAN
8427238016603
Modelo:
Interruptor de cable
Método de funcionamiento:
Pulsador
Tipo de carga:
Carga resistiva
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Otros
Transparente:
no
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
10 A
Potencia desde/hasta:
2500...2500 W
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


