NIESSEN - Punto de acceso 3.0 Wireless

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Punto de acceso 3.0 Wireless

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SAP.3-WL

Ref.Sonepar

1274847

EAN

4011395365472

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tasa de voltaje:

230 V

La referencia 2CKA006200A0968 se trata de unos puntos de acceso al sistema, Wireless. Sus características técnicas son: método de montaje: Montado superficial (escayola). tensión nominal: 230 V.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN