NIESSEN - RECEPTOR USB RF PARA ALARMAS FREE@HOME - SAP/A2.1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Módulo de radio

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SAP/A2.1

Ref.Sonepar

585871

EAN

4011395276990

Tipo de accesorio:

Módulo de radio

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Receptor USB RF para alarmas de la gama de soluciones free@home. Este modelo resulta compatible con el sistema de integración free@home de los detectores Busch-Smoke, Busch-Heat y Busch-CO gracias al cumplimiento de los requisitos de los módulos de radio Systema asociados. De este modo, se pueden determinar escenarios y grupos. Se incluyen cables de extensión USB para labores de mantenimiento fuera de la caja de conexiones. En caso de alarma, el usuario recibirá una notificación en su dispositivo móvil. Por último, esta solución presenta un valor de radiofrecuencia de 868MHz.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN