NIESSEN - REG. FLUOR. 4 SAL 1-10V 16 A - SD/S 4.16.1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SD/S 4.16.1
Ref.Sonepar
277163
EAN
4016779659376
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Número de dispositivos vinculables:
0
Modelo:
Actuador de atenuación
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
6
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Entrada de conexión adicional:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
no
Número de salidas de información:
4
Potencia de salida desde/hasta:
2300...2300 W
Apto para reforzador de potencia:
no
Tipo de carga:
Universal
Intensidad máx. de control:
100 mA
Potencia máxima de conmutación LED:
400 W
Adecuado para corriente constante:
no
Intervalo de tensión:
110...230 V
Adecuado para tensión constante:
no
Servicio paralelo posible:
no
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
64.5 mm
Compatible con Casambi:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


