NIESSEN - REGUL.DALI C/ALIMENTACIÓN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Corriente asignada - 0.075 A
Tensión nominal - 230 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Regulable DALI - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8161.7
Ref.Sonepar
777695
EAN
4011395211410
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Corriente asignada:
0.075 A
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Regulable DALI:
sí
Regulable sistema propio fabricante:
sí
Método de funcionamiento:
Botón giratorio/pulsador
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
sí
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
28.5 mm
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
53 mm
Color metálico:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


