NIESSEN - REGUL.DALI S/ALIMENTACIÓN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Intensidad de control - 15 mA
Tensión nominal - 230 V
Regulable DALI - sí
Regulable sistema propio fabricante - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8161.6
Ref.Sonepar
444797
EAN
4011395211403
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Intensidad de control:
15 mA
Tensión nominal:
230 V
Regulable DALI:
sí
Regulable sistema propio fabricante:
sí
Método de funcionamiento:
Botón giratorio/pulsador
Memoria de valor luminoso:
sí
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
28.5 mm
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
48.6 mm
Color metálico:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


