NIESSEN - REGULADOR DIN 2 CANAL 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LR/S 2.16.1
Ref.Sonepar
854408
EAN
4016779664059
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Interfaz 1-10 V:
sí
Potencia máx. de conmutación:
2300 W
Número de salidas de información:
2
Intensidad máx. de control:
100 mA
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


