NIESSEN - Regulador Flex LED con 1 canal

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Regulador Flex LED con 1 canal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

64851 U-500

Ref.Sonepar

1226706

EAN

4011395294208

Regulador Flex LED con 1 canal. Sencillamente inteligente. ABB-free@home® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CKA006500A0013 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Regulador de iluminación. Sus características técnicas son: Tipo de operación: Botón pulsador. Regulación por corte de fase ascendente. Utilizable con temporizador. Libre de halógenos. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Tipo de fijación: Montaje con gancho y tornillo. Regulación por corte de fase descendente. Tipo de carga: Universal y LED retrofit. Utilizable con botón de radio. Voltaje nominal: 230 V. Utilizable con detector de movimiento. Utilizable con botón. Profundidad del dispositivo: 30 mm. Tensión de control: 230 V. Resistencia al impacto (IK): IK00. Color: Negro. Material: Plástico. Altura del dispositivo: 71 mm. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 28 mm. Tipo de montaje: Elemento básico. Potencia máxima de LED: 240 W. Calidad del material: Termoplástico. Memoria de valor luminoso. Método de conexión: Terminal enroscado. Extensiones de entrada. Anchura del dispositivo: 71 mm. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Utilizable con detector de presencia. Acabado de superficie: Mate. Brillo mínimo controlable. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN