NIESSEN - REPUESTO CONTACTO MAGNNETICO, BL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Instalación

  • Color - Blanco

  • Inalámbrico - no

  • Con cable de conexión - sí

  • Compatible con Apple HomeKit - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VMRS/W

Ref.Sonepar

458900

EAN

4016779506588

Método de montaje:

Instalación

Color:

Blanco

Inalámbrico:

no

Con cable de conexión:

sí

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Juego de contacto magnético Saver Set perteneciente a la gama ABB i-bus® KNX. ABB i-bus® KNX se establece como un abanico de soluciones basado en la norma KNX mundial y diseñado para satisfacer la creciente demanda de sistemas de gestión de iluminación, persianas, calefacción, aire acondicionado y ahorro energético de edificios. De este modo, gracias a las innovaciones de esta gama, es posible controlar, monitorizar y señalizar dichas prestaciones desde un único sistema uniforme.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN