NIESSEN - ROOM MASTER 4.1 - RM/S 4.1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM/S 4.1
Ref.Sonepar
829463
EAN
4016779881265
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Ethernet:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
8
Conexión de bus incluida:
sí
Control de LED:
no
Con indicación LED:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Número de canales IN:
8
Número de entradas de conmutador:
0
Número de entradas de señal:
8
Intensidad máxima de conmutación:
6 A
Intensidad de conmutación (resistiva):
6 A
Potencia máx. de conmutación:
3680 VA
Intervalo de tensión primaria:
35...35 V
Carga C:
sí
Número de canales OUT:
8
Número máximo de contactos de conmutación:
8
Número máximo de salidas de cortinas venecianas:
0
Potencia de salida:
230 VA
Con función de conmutador:
no
Corriente asignada:
6 A
Tensión de funcionamiento nominal:
100...230 V
Genera tensión de señal:
sí
Diferentes fases conectables:
sí
Tipo de corriente:
CA
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


