NIESSEN - ROOM MASTER PREMIUM DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM/S 2.1
Ref.Sonepar
348821
EAN
4016779665674
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
12
Conexión de bus incluida:
sí
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Número de canales IN:
18
Número de entradas de señal:
18
Intensidad máxima de conmutación:
20 A
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


