NIESSEN - SENALIZADOR LUMINOSO LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Tipo de portalámparas - Otros
Con fuente de luz - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con linterna - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8180.1
Ref.Sonepar
135130
EAN
8427238063188
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Tipo de portalámparas:
Otros
Con fuente de luz:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
no
Con símbolo intercambiable:
sí
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Otros
Transparente:
sí
Lámpara, color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
230 V
Ancho del dispositivo:
73 mm
Altura del dispositivo:
52 mm
Profundidad del dispositivo:
73 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


