NIESSEN - SEÑALIZADOR PASE-ESPERE / PUSADOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreimpresión/indicación - Diversos símbolos
Uso - Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Montaje con abrazadera
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8180.4
Ref.Sonepar
804876
EAN
8427238224015
Sobreimpresión/indicación:
Diversos símbolos
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Otros
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Anchura:
149 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
225 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


