NIESSEN - SEÑALIZADOR VD SERVICIO BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular) - 1
Con fuente de luz - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con linterna - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2180.5 BL
Ref.Sonepar
793503
EAN
8427238093802
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular):
1
Con fuente de luz:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
sí
Con símbolo intercambiable:
no
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Lámpara, color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
230 V
Ancho del dispositivo:
22 mm
Altura del dispositivo:
44 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


