NIESSEN - SENSOR 2/4 CANALES - SU-F-2.0.PB.1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SU-F-2.0.PB.1
Ref.Sonepar
277833
EAN
4011395187265
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con protección contra robo/desmantelamiento:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Número de puntos de actuación:
4
Número de botones:
2
Consumo potencia:
0 W
Con indicación LED:
no
Con área para etiqueta:
no
Con visualizador:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Con sensor de infrarrojos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
9 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


