NIESSEN - Sensor / actuador free@home interruptor 2 canales / 2 actuadores WL Zenit - SSA-F-2.2.PB.1-WL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SSA-F-2.2.PB.1-WL
Ref.Sonepar
312624
EAN
4011395215999
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Número de dispositivos vinculables:
0
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura en módulos:
0
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
no
Número de entradas digitales:
0
Potencia máx. de conmutación:
1380 W
Potencia máxima de conmutación LED:
0 W
Potencia de salida:
0 W
Carga C:
no
Número máximo de contactos de conmutación:
2
Intensidad máxima de conmutación:
6 A
Corriente asignada:
5 A
Tensión de funcionamiento nominal:
230...230 V
Diferentes fases conectables:
sí
Consumo potencia:
0 W
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
32 mm
Capacidad de expansión modular:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


