NIESSEN - Sensor / actuador free@home persiana 1 canal / 1 actuador WL Zenit - SBA-F-1.1.PB.1-WL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SBA-F-1.1.PB.1-WL
Ref.Sonepar
312627
EAN
4011395216026
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Número de dispositivos vinculables:
0
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura en módulos:
0
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
no
Número de entradas de señal:
1
Intensidad de conmutación (resistiva):
4 A
Potencia máx. de conmutación:
920 W
Consumo potencia:
0 W
Número máximo de salidas de cortinas venecianas:
1
Con función de conmutador:
no
Tipo de corriente:
CA
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
32 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


