NIESSEN - SENSOR/ACTUADOR PERS. 2CAN./1ACT., WL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - SENSOR/ACTUADOR PERS. 2CAN./1ACT., WL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SBA-F-2.1.PB.1-WL

Ref.Sonepar

1056516

EAN

4011395216033

Sencillamente inteligente. ABB-free@home® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CKA006200A0114 concretamente, se trata de un/a actuador de persiana para sistema bus. Sus características son: Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Tipo de corriente: CA, Otros sistemas de bus: free@home, Grado de protección (IP): IP20, Número de entradas: 1, Potencia máx. de conmutación: 920W, Número máximo de salidas ciegas: 1, Corriente de conmutación óhmica: 4A, Funcionamiento local/manual, Con pantalla LED, Radio bidireccional, Profundidad mín. de la caja de empotrar: 40mm. Fabricado en Alemania.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN