NIESSEN - Sensor/actuador regulador 2/1 44x44

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SDA-F-2.1.PB.1

Ref.Sonepar

277835

EAN

4011395187395

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

free@home

Modelo:

Actuador de atenuación

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

sí

Con indicación LED:

no

Número de salidas de información:

1

Potencia de salida desde/hasta:

10...180 W

Tipo de carga:

Universal y LED retrofit

Intervalo de tensión:

230...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

32 mm

Sensor free@home 2/4 canales. Actuador 1 regulador. Actuador de regulación universal para regular cargas de 230 V~. Control de Leds, lámparas incandescentes, lámparas halógenas de 230V, lámparas halógenas de baja tensión con transformadores electrónicos o convencionales y lámparas de bajo consumo regulables. Para renovación de Leds regulables (LEDi). Función regulador pre-configurada. La función del sensor puede modificarse. Pilotos: LED a modo de luz de orientación o como indicación del estado de conmutación. Salidas: 1x canal de regulación. Tipo de carga: lámparas incandescentes a 230 V y lámparas halógenas de baja tensión con transformador convencional o electrónico. Potencia nominal: 10 - 180 W / VA. Tipo de carga: LEDi y lámparas de bajo consumo. Potencia nominal: 2 - 80 W / VA. Tapa ref. SR-4-N2 serie ZENIT. Es la serie modular más completa para todo tipo de instalaciones de vivienda y terciario. Una serie de apreciado diseño y bellos acabados que aportan valor a las instalaciones, con avanzadas funciones y mayor confort y nivel de prestaciones, podemos disfrutar de avances técnicos que agilizan y facilitan enormemente el trabajo de instalación. Se puede realizar cualquier tipo de instalación alcanzando los niveles más altos en calidad e infinidad de valores. A través de su diseño rectilíneo y repleto de detalles, presenta acabados muy actuales y que renuevan y revalorizan su valor estético. Además, sus mecanismos incorporan avances técnicos que facilitan al máximo su instalación.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN