NIESSEN - SENSOR ANALOGICO 2 CANALES - AE/A 2.1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AE/A 2.1

Ref.Sonepar

102514

EAN

4016779664011

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Anchura en módulos:

0

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

0 mm

Modelo:

Módulo base

Con indicación LED:

sí

Número de entradas de señal:

2

Conexión de bus incluida:

sí

Accionamiento de tensión de entrada:

sí

Accionamiento de intensidad de entrada:

sí

Grado de protección (IP):

IP54

Entrada analógica, 2 canales, SM. Se utiliza siempre que se deban detectar variables analógicas en base distribuida. El sofisticado concepto de carcasa permite un cableado rápido y limpio y mejora la velocidad de conexión de los sensores. Amplio rango de configuración para muchos sensores típicos (1 - 10 V, 0(4) - 20 mA, 0 - 1 V, PT 100, PT 1000,...) para la detección de temperatura, luminosidad, niveles de llenado, etc. Los sensores activos necesitan una alimentación de tensión auxiliar independiente.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN