NIESSEN - Sensor de movimiento
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
64811 U-500
Ref.Sonepar
1130939
EAN
8499216510151
Sencillamente inteligente. ABB-free@home® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tabletas. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CKA006800A3042 se trata de un/una Interruptor electrónico. Sus características técnicas son: Tipo de carga: Universal y LED retrofit. Extensiones de entrada. Memoria de valor luminoso. Utilizable con botón. Utilizable con detector de movimiento. Utilizable con detector de presencia. Utilizable con temporizador. Utilizable con botón de radio. Utilizable con botón IR. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Transparente. Voltaje nominal: 230 V. Corriente nominal: 10 A. Pérdida de potencia: 0.3 W. Tipo de fijación: Montaje con gancho y tornillo. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 25 mm. Compatible con Apple HomeKit. Compatible con Google Assistant. Compatible con Amazon Alexa. Compatible IFTTT.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


