NIESSEN - Sensor detector de movimiento IR Sky Niessen Duna
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8541.1 DN
Ref.Sonepar
1283321
EAN
8427238236650
Sensor detector de movimiento IR Sky Niessen Duna. Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA854110A6201 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Sensor detector de movimiento. Sus características técnicas son: Modelo: Sensor de movimiento. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Regulación constante de luz. Apto para la transmisión inalámbrica. Altura de montaje: 0.032 m. Alcance lateral: 8 m. Alcance frontal: 12 m. Luminosidad de respuesta ajustable. Material: Plástico. Calidad del material: Termoplástico. Libre de halógenos. Interruptor de modo de operación. Ángulo de detección horizontal: 180 °.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


