NIESSEN - SENSOR DETECTOR FUGA DE AGUA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de medición - Agua
Método de montaje - Montaje
Indicación - Óptico
Tensión de funcionamiento - 12 V
Corriente de funcionamiento - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SWM4
Ref.Sonepar
348880
EAN
4013232057403
Tipo de medición:
Agua
Método de montaje:
Montaje
Indicación:
Óptico
Tensión de funcionamiento:
12 V
Corriente de funcionamiento:
0 A
Color:
Blanco
Altura:
40 mm
Anchura:
44 mm
Profundidad:
23 mm
Diámetro:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


