NIESSEN - SENSOR DETECTOR MOVIMIENTO IR OE - 8541.1 OE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8541.1 OE
Ref.Sonepar
1123977
EAN
8499216411588
Sensor detector de movimiento de la serie SKY color oro envejecido. Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA854110A1201 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Sensor detector de movimiento. Sus características técnicas son: Modelo: Sensor de movimiento. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Altura de montaje: 1.2 m. Alcance lateral: 8 m. Alcance frontal: 12 m. Luminosidad de respuesta ajustable. Función de regulación con inserto de regulación. Zona de animales. Material: Metal. Calidad del material: Acero inox. Libre de halógenos. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Interruptor de modo de operación. Ciclo de trabajo mínimo: 2 s. Ciclo de trabajo máximo: 32 min. Color: Oro.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


