NIESSEN - Sensor humo/fuego 12V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio activo - Combinación
Temperatura de respuesta - 57 °C
Conmutador de humos - no
Iluminación orientable - sí
Método de montaje - Montaje
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N9611.92
Ref.Sonepar
142841
EAN
8427238081632
Principio activo:
Combinación
Temperatura de respuesta:
57 °C
Conmutador de humos:
no
Iluminación orientable:
sí
Método de montaje:
Montaje
Apto para montaje en conductos:
no
Entrada de cable:
Lado inferior
Independiente:
sí
En red mediante cable:
sí
En red mediante radio:
no
Enlace vía radio opcional:
no
Número máx. De enlaces:
30
Alimentación de corriente en primario:
Alimentación de red
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Con indicación de voltaje:
no
Con batería (backup):
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Versión a prueba de explosiones:
no
Con etiqueta Q:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Longitud:
109 mm
Anchura:
100 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


