NIESSEN - Sensor iluminación externo para HS/S 4.2.1 SM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LFO/A 1.1
Ref.Sonepar
304972
EAN
4016779906739
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Con indicación LED:
no
Tipo de sensor:
Sensor de luz independiente
Conexión de bus incluida:
no
Número de canales:
1
Configuración:
1...100000 lx
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


