Fin de vida

NIESSEN - SENSOR INTEFACE PARA MECANISMO, 1 CANAL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Otros sistemas de bus - Ninguno

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Profundidad mínima de caja de instalación integrada - 33 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6108/06-AP-500

Ref.Sonepar

756405

EAN

4011395210963

Sistema de bus EIB/KNX:

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

33 mm

Sensor interface para mecanismo Ocean 1 canal perteneciente a la gama ABB i-bus® KNX. ABB i-bus® KNX se establece como un abanico de soluciones basado en la norma KNX mundial y diseñado para satisfacer la creciente demanda de sistemas de gestión de iluminación, persianas, calefacción, aire acondicionado y ahorro energético de edificios. De este modo, gracias a las innovaciones de esta gama, es posible controlar, monitorizar y señalizar dichas prestaciones desde un único sistema uniforme.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN