NIESSEN - SENSOR INTERFACE EXTERNO ILUM. - HS/S 4.2.1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HS/S 4.2.1
Ref.Sonepar
262765
EAN
4016779906722
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Con indicación LED:
sí
Conexión de bus incluida:
sí
Número de canales:
10
Configuración:
1...100000 lx
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


