NIESSEN - SENSOR METEOROLÓGICO, SUPERFICIE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WES/A4.1.1
Ref.Sonepar
1012328
EAN
4016779139519
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Conexión de bus incluida:
no
Color:
Blanco
Número de entradas digitales:
0
Grado de protección (IP):
IP44
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


