NIESSEN - SENSOR TÁCTIL, 12 CANALES, FM - TB/U12.7.1-CG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TB/U12.7.1-CG
Ref.Sonepar
458839
EAN
4011395230770
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con protección contra robo/desmantelamiento:
sí
Conexión de bus incluida:
sí
Número de puntos de actuación:
12
Número de botones:
12
Consumo potencia:
0 W
Con indicación LED:
no
Con área para etiqueta:
sí
Con visualizador:
no
Material:
Vidrio
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Con sensor de infrarrojos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
35 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


