NIESSEN - SENSOR TÁCTIL CON TERMOSTATO, 4 CANALES,
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TBR/U4.8.1-CG
Ref.Sonepar
348900
EAN
4011395230817
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Sistemas de montaje:
Elemento de control
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con funcionamiento local:
sí
Con protección contra robo/desmantelamiento:
sí
Con indicación LED:
sí
Con visualizador:
sí
Número de entradas digitales:
0
Material:
Vidrio
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Transparente:
no
Sensor externo:
sí
Ajuste manual de la posición de ajuste:
sí
Botón de presencia:
sí
Servicio paralelo posible:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Conexión de bus incluida:
sí
Clase de control de temperatura:
I
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


