NIESSEN - SET DE FIJACIÓN DE PARED PARA ESTACIÓN EXTERIOR Y VIDEO 4.3" MANOS LIBRES - W2391
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 144
Protección antirrobo integrable - no
Material - Otros
Color - Aluminio
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2391
Ref.Sonepar
458908
EAN
6955891805477
Número de unidades:
144
Protección antirrobo integrable:
no
Material:
Otros
Color:
Aluminio
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
80 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
10 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


