NIESSEN - Sirena estado sólido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Tipo de corriente - CC
Consumo eléctrico - 0.012 A
Potencia - 0.144 W
Consumo de energía en modo standby - 0 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SSS
Ref.Sonepar
938631
EAN
4013232023200
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Tipo de corriente:
CC
Consumo eléctrico:
0.012 A
Potencia:
0.144 W
Consumo de energía en modo standby:
0 W
Color de cubierta de lámpara:
Otros
Tipo de lámpara:
Otros
Ruido:
95 dB
Tipo de señal óptica:
Otros
Tipo de dispositivo de señal acústica:
Sirena
Tipo de señal acústica:
Tono de impulsos/tono continuo
Método de montaje:
Montaje
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Receptáculo de color:
Gris
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Con detección de manipulación:
no
Protección contra vandalismo:
no
Con contacto:
no
Frecuencia de la señal sonora:
27...27 kHz
Acorde a EN 54-23:
no
Volumen de cobertura:
1 m³
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


