NIESSEN - Sistema de control MDRC 1200mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Vídeo
Tensión de entrada - 230 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Tipo de corriente - CC
Tensión de salida - 20 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2300.20
Ref.Sonepar
574621
EAN
6955891818026
Aplicación:
Vídeo
Tensión de entrada:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de corriente:
CC
Tensión de salida:
20 V
Intensidad máx. de salida:
1200 mA
Prueba de cortocircuito:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
8
Altura:
90 mm
Anchura:
142 mm
Profundidad:
65 mm
Sistema de instalación:
2 cables
Circuito apertura de puerta integrado:
no
Función de control:
sí
Función de evaluación:
sí
Número de participantes conectables:
50
Indicación de servicio:
sí
Método de montaje:
Carril DIN
Bloqueo de programación:
no
Con contacto:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


