NIESSEN - Sistema de control mini MDRC 650mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Vídeo
Tensión de entrada - 220 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Tipo de corriente - CC
Tensión de salida - 28 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2300.21
Ref.Sonepar
574622
EAN
6955891818033
Aplicación:
Vídeo
Tensión de entrada:
220 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de corriente:
CC
Tensión de salida:
28 V
Intensidad máx. de salida:
650 mA
Prueba de cortocircuito:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Altura:
720 mm
Anchura:
650 mm
Profundidad:
900 mm
Sistema de instalación:
2 cables
Circuito apertura de puerta integrado:
no
Función de control:
sí
Función de evaluación:
sí
Número de participantes conectables:
20
Indicación de servicio:
sí
Método de montaje:
Carril DIN
Bloqueo de programación:
no
Con contacto:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


