NIESSEN - SMART TOUCH 7" CRISTAL NEGRO

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - SMART TOUCH 7" CRISTAL NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Sistemas de montaje - Elemento de control

  • Modelo - Otros

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Función táctil - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6136/07-825-500

Ref.Sonepar

348634

EAN

4011395223444

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Sistemas de montaje:

Elemento de control

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Función táctil:

sí

Interfaces adicionales:

Otros

Conexión de bus incluida:

sí

Material:

Vidrio

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP20

Smart Touch 7'', cristal negro. Pantalla táctil KNX programable libremente como unidad de control, señalización y regulación integrada en sala. Para ser utilizado como estación de video interior para el sistema de comunicación ABB-Welcome. Para la ilustración y funcionamiento de las siguientes funciones estándar de KNX: - Conmutación - Regulación - Slider - Ciego - Elemento de control RGBW - Interruptor de paso - Interruptor de escena - Elemento de visualización - Elemento de control de audio Función de escena, funciones lógicas, simulación de presencia y programas de tiempo. Funciones: - 480 elementos de control KNX - Elementos de control de audio - Elementos de control RGB - máximo 30 lados - 80 mensajes de fallo y alarma - 30 funciones lógicas - 30 temporizador - simulación de presencia para 20 participantes - 10 actuadores de escena - 1 objeto RTC Equipado con una audiencia para acoplar la señal de audio en audífonos.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN