NIESSEN - SMARTTOUCH 10 BL/ORO ROSADO - ST/U10.4.1-811

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - SMARTTOUCH 10 BL/ORO ROSADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ST/U10.4.1-811

Ref.Sonepar

1139537

EAN

6955891819498

Pantalla SmartTouch 10 Home Automation blanco/oro rosado. Sencillamente inteligente. ABB-free@homeA® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2TMA310051W0004 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Panel de control/señalización para sistema bus. Sus características técnicas son: Grado de protección (IP): IP20. Sistema de bus LON. Otros sistemas de bus: Ninguno. Color: Otros. Sistema de bus KNX. Modelo: Panel de señalización y funcionamiento. Radiofrecuencia bidireccional. Campo de texto. Función táctil. Sistema bus radio frecuencia. Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia). Sistema de bus Powernet. Calidad del material: Termoplástico. Con conexión de bus. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Color: Blanco cristal y oro rosa. Tipo de montaje: Elemento de control.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN