Fin de vida

NIESSEN - SONDA DETECTORA DE AGUA

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Plástico

  • Longitud total - 53 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N9611.80

Ref.Sonepar

124730

EAN

8427238098432

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Material:

Plástico

Longitud total:

53 mm

Sonda detectora de agua. Esta solución se enmarca dentro del abanico de productos de NIESSEN, una oferta caracterizada por encarnar la innovación y el diseño con el objetivo de responder a las necesidades más inteligentes mediante objetos de lo más cotidianos pero increíblemente funcionales. Algunas de las prestaciones que ofrecen los productos de NIESSEN orbitan alrededor de la eficiencia energética y de la automatización.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN