NIESSEN - SONDA REGULAD-INTERRUPTOR

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LF/U 2.1

Ref.Sonepar

614081

EAN

4016779664165

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con indicación LED:

no

Tipo de sensor:

Sensor de luz independiente

Conexión de bus incluida:

no

Número de canales:

1

Configuración:

200...3000 lx

Grado de protección (IP):

IP20

Sensor de luz, FM. Utilizado para implementar aplicaciones de control de iluminación constante en conjunción con el regulador de luz LR/S x.16.1. El alcance de suministro incluye distintas barras ópticas, los terminales de conexión y la tapa para el montaje discreto en la habitación.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN