NIESSEN - SOPORTE 45º PARA 2X RJ45 CON PERS. BL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Uso - Para carcasa de conexión de datos

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T1016.7 BL

Ref.Sonepar

624082

EAN

8427238205397

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Uso:

Para carcasa de conexión de datos

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Etiqueta imprimible:

Con placa de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

0

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

2

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK00

Ancho del dispositivo:

44 mm

Altura del dispositivo:

44 mm

Profundidad del dispositivo:

31 mm

Soporte de 45° para conectores de informática con 2 ventanas, persiana y en color blanco, perteneciente a la oferta de Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia. La gama de Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia (CEM) de Niessen permite la electrificación tanto de espacios, como de mobiliario mediante soluciones para instalaciones empotradas o en superficie. Se trata de un sistema para cada espacio. Esta oferta de mecanismos cuenta con toda la garantía y el cuidado diseño que se puede esperar de NIESSEN, amén de los notorios avances para facilitar y hacer más cómodas este tipo de instalaciones.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN