NIESSEN - Soporte conectores informática 2 ventanas sin persiana plata
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Plata
Con tapa con bisagras - no
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Ancho del dispositivo - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T1016.1 PL
Ref.Sonepar
458822
EAN
8427238205410
Color:
Plata
Con tapa con bisagras:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Ancho del dispositivo:
55 mm
Altura del dispositivo:
150 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


