NIESSEN - SUPLEMENTO PARA GARRAS

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Otros

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Abrazadera

  • Punto de inflexión - no

  • Bisagra ajustable - no

  • Material - Plástico

Packaging

  • 10 Unid.

Referencia del fabricante

N2071.8

Ref.Sonepar

348773

EAN

8427238070391

Tipo de fijación:

Otros

Tipo de conexión, parte de construcción:

Abrazadera

Punto de inflexión:

no

Bisagra ajustable:

no

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Suplemento para garras N2071.9 Zenit perteneciente a la gama Zenit. Zenit consiste en un abanico de soluciones modular. Esta gama se caracteriza por su capacidad evolutiva y su potencial de adaptación ante cualquier necesidad. Sus referencias pueden combinarse de cualquier forma gracias a su carácter flexible para responder ante cualquier necesidad.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN