NIESSEN - Tapa 1 conector Serie de lujo con persiana blanco essence
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Uso - Para carcasa de conexión de datos
Anillo portador - sí
Con cubierta para polvo - sí
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8518.1 BE
Ref.Sonepar
893609
EAN
8427238265759
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Uso:
Para carcasa de conexión de datos
Anillo portador:
sí
Con cubierta para polvo:
sí
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Con placa de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Número de módulos (sistema modular):
0
Mediante conectores/acopladores:
no
Apto para número de conectores:
1
Disminución de tensión:
no
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Ancho del dispositivo:
90 mm
Altura del dispositivo:
102 mm
Profundidad del dispositivo:
245 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


