NIESSEN - Tapa 1 conector teléfono informática Skymoon cristal negro

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Para carcasa de conexión de datos

  • Anillo portador - sí

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8618.1 CN

Ref.Sonepar

225609

EAN

8427238121925

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Para carcasa de conexión de datos

Anillo portador:

sí

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Con placa de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Vidrio

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

1

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK00

Ancho del dispositivo:

75 mm

Altura del dispositivo:

64 mm

Profundidad del dispositivo:

75 mm

Tapa 1 soporte para conectores de teléfono/ informática, de la serie Skymoon, acabado en cristal negro. Skymoon ofrece la mínima altura sobre la pared con instalación estándar. Sus 6 mm de grosor la convierten en una de las líneas más finas del mercado. Con Skymoon tendrás una joya para decorar los ambientes más exclusivos. Máxima delgadez 6mm, tecla metálica mecanizada, embellecedor cromado, visor, 100% materiales nobles, perfecta integración entre tecla y marco.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN