NIESSEN - TAPA 2 CONECTOR CON PERSIANA OE

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Para carcasa de conexión de datos

  • Anillo portador - sí

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8518.2 OE

Ref.Sonepar

244015

EAN

8427238166292

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Para carcasa de conexión de datos

Anillo portador:

sí

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Con placa de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Metálico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Oro

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

2

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK00

Ancho del dispositivo:

54 mm

Altura del dispositivo:

54 mm

Profundidad del dispositivo:

245 mm

Tapa 2 conectores con persiana color oro envejecido, de la serie SKY, lineal, equilibrada y esbelta. Con la nueva serie Sky podrás darle un aire moderno a cada uno de tus espacios. Con tan solo 8,5mm de grosor, ofrece muy poca altura sobre la pared. Mínimo hueco entre tecla y marco, con visor, cromado lateral.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN