NIESSEN - TAPA BASE DE ENCHUFE EUROAMERICANA DN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - TAPA BASE DE ENCHUFE EUROAMERICANA DN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8538 DN

Ref.Sonepar

1057776

EAN

8427238236551

Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA853800A6201 concretamente, se trata de un/a elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características son: Modelo: Placa de cubierta central, Uso: Toma de pared, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Sin halógenos, Tratamiento de superficie: Decoración, Ejecución de la superficie: MateAdecuado para el grado de protección (IP): IP20, Resistencia al impacto (IK): IK04. Fabricado en España.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN