NIESSEN - Tapa base enchufe 2P+T lateral con tapa Sky Niessen blanco

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Toma de pared

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8588.1 BL

Ref.Sonepar

266208

EAN

8427238146102

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Toma de pared

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK00

Anchura:

54 mm

Altura:

54 mm

Profundidad:

75 mm

Tapa base enchufe 2P+T lateral con tapa Sky Niessen blanco perteneciente a la gama de productos Sky Niessen. Sky Niessen se presenta como un abanico de productos caracterizado por su carácter lineal, equilibrado, esbelto y moderno. Estos productos se comercializan con tan solo 8,5mm de grosor, por lo que el resultado ostenta muy poca altura sobre la pared. Además, gracias a su naturaleza sutil, todas las referencias son completamente compatibles con cualquier estancia. El diseño de esta gama está sujeto a las normas de Gestión Ambiental.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN